- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接 遮光 メガネのおすすめ人気ランキング
溶接 遮光 メガネのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新205件の「溶接 遮光 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 サングラス」、「保護メガネ 黒」、「赤外線メガネ」などの商品も取り扱っております。
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
TRUSCO複式上下自在型遮光メガネ
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
イチネンTASCO溶接用遮光メガネ
仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 。 質量…44g 遮光度#3 。 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
OTOS一眼スポーツ型遮光メガネ
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
UVEX(ウベックス)一眼型遮光メガネ 9161
種類遮光メガネ質量(g)46レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ 330
国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。
用途薬品・熱に強い種類遮光メガネ質量(g)60寸法(幅W×高さH)(mm)132×65材質(フレーム)メタル材質(レンズ)強化ガラス
強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用規格JIS T8141機能つる調節可材質(レンズ)強化ガラスレンズ質量(g)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147材質(フレーム)プラスチック再生紙使用マーク適合
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用規格JIS T8141機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可材質(レンズ)ポリカレンズ特性メガネ併用可質量(g)39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145材質(フレーム)プラスチック
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ規格JIS T8141タイプJIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可材質(フレーム)真鍮クロームメッキ材質(レンズ)強化ガラス
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
トーアボージンIR遮光メガネ 2700
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類遮光メガネ機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。仕様角度調整可タイプポリカレンズ質量(g)36フレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
SUZUKID(スズキッド)保護メガネ複式自在#3~4
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥899税込¥989
当日出荷